Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderjacke MATS Größe 158/164 marine FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderjacke MATS Größe 158/164 marine FH
Kinderjacke MATS Größe 158/164 marine FH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1563049
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79598-16-158/164
EAN/GTIN:
     4030646297119
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
FHB MATS Strick-Fleece-Jacke Kinder · extrem leichte und anschmiegsame Kinder-Strick-Fleece-Jacke · körpernahe · modische Passform · 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen · 2 offene Innentaschen · YKK-FrontreißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften 2 offene Innentaschen, YKK-Frontreißverschluss, extrem leicht und anschmiegsam, körpernahe, modische Passform, 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen· Marketingclaim anschmiegsam und extrem leicht· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
158/164
Marke:
FHB
Material:
100% Polyester
für wen?:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Jacke, Kinderjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, kinderjacke blau, kinder jacke, fhb fleece jacke, Kinder-Strickjacke, Kinderwarnschutzsoftshelljacke, Kinder-Warnschutzsoftshelljacke, Kinderwarnschutzjacken, 8000035014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.