| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1563034 Herst.-Nr.: 79598-11-122/128 EAN/GTIN: 4030646297003 |
| |
|
| | |
| FHB MATS Strick-Fleece-Jacke Kinder · extrem leichte und anschmiegsame Kinder-Strick-Fleece-Jacke · körpernahe · modische Passform · 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen · 2 offene Innentaschen · YKK-FrontreißverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 280g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht bügeln· Eigenschaften 2 offene Innentaschen, 2 geräumige vordere Reißverschlussseitentaschen, extrem leicht und anschmiegsam, körpernahe, modische Passform, YKK-Frontreißverschluss· Marketingclaim anschmiegsam und extrem leicht· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 122/128 | Marke: | FHB | Material: | 100% Polyester | für wen?: | Kinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Jacke, Kinderjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, fhb fleece jacke, kinder jacke, fleecejacke grau, Kinderwarnschutzjacken, Kinder-Strickjacke, Kinderwarnschutzsoftshelljacke, Kinder-Warnschutzsoftshelljacke, 8000035005 |
| | |
| |