Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderarbeitshose HUGO Größe 110/116 grü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderarbeitshose HUGO Größe 110/116 grü
Kinderarbeitshose HUGO Größe 110/116 grü
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1563021
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125500-2520-110/116
EAN/GTIN:
     4030646355642
Suchbegriffe:
Kinderbuddelhose
Kinderhose
FHB HUGO Arbeitshose Kinder · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · verstellbarer Hosenbund · Knieverstärkung aus 100% Polyamid (Cordura) · rechts eine Zollstocktasche · links eine verschließbare Volumentasche · zwei Gesäßtaschen · einfache Möglichkeit die Hose zu verlängern · innovative FHB-PattentaschenverschlusslösungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Knieverstärkung aus 100% Polyamid (Cordura), innovativer gebrauchsmustergeschützer FHB-Pattentaschenverschluss, verstellbarer Hosenbund, zwei Gesäßtaschen, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, rechts eine Zollstocktasche, links eine verschließbare Volumentasche, einfache Möglichkeit die Hose zu verlängern, ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
110/116
Marke:
FHB
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Hose, Kinderlatzhose, Kinder Latzhose, Kinderhosen, Kinder-Bundhose, 8000488361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.