| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1563010 Herst.-Nr.: 125500-1220-122/128 EAN/GTIN: 4030646355574 |
| |
|
| | |
| FHB HUGO Arbeitshose Kinder · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · verstellbarer Hosenbund · Knieverstärkung aus 100% Polyamid (Cordura) · rechts eine Zollstocktasche · links eine verschließbare Volumentasche · zwei Gesäßtaschen · einfache Möglichkeit die Hose zu verlängern · innovative FHB-PattentaschenverschlusslösungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 250g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit, extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester, verstellbarer Hosenbund, Knieverstärkung aus 100% Polyamid (Cordura), rechts eine Zollstocktasche, links eine verschließbare Volumentasche, zwei Gesäßtaschen, einfache Möglichkeit die Hose zu verlängern, innovativer gebrauchsmustergeschützer FHB-Pattentaschenverschluss· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/schwarz | Größe: | 122/128 | Marke: | FHB | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Kinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderlatzhose, Kinder Latzhose, Kinderhosen, 8000488356 |
| | |
| |