Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste JUSTUS Größe 5XL grau-schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste JUSTUS Größe 5XL grau-schwarz FHB
Weste JUSTUS Größe 5XL grau-schwarz FHB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1562862
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79110-1120-5XL
EAN/GTIN:
     4030646350951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
FHB JUSTUS Softshellweste · stark wasserabweisend · winddicht und atmungsaktiv · High-Performance · 10.000 mm Wassersäule · 5.000g/qm in 24 Std. · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit RV · 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche · BundweitenregulierungWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Material: 100% Polyester· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln nicht heiß bügeln· Eigenschaften dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, stark wasserabweisend,winddicht und atmungsaktiv, körpernahe Passform, 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit RV, 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche, Bundweitenregulierung, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung· Marketingclaim High-Performance, winddicht und atmungsaktiv· Reinigen nicht chemisch reinigen· Trocknen nicht mit Tumbler trocknen· Wäsche 30°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
5XL
Marke:
FHB
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Weste, Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, arbeits-weste 5xl, arbeits weste, arbeitsweste grau, Westen, Berufsbekleidung, 8000150436
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.