Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel T-Rex ergonomischer 3D-GRIP SW 32 mm 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel T-Rex ergonomischer 3D-GRIP SW 32 mm 200 mm
Rollgabelschlüssel T-Rex ergonomischer 3D-GRIP SW 32 mm 200 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1554108
Hersteller:
     Kraftool
Herst.-Nr.:
     27254-20
EAN/GTIN:
     4034229224486
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 300 mm
Der Kraft-Rollgabelschlüssel von Kraftool ist ein professionelles Qualitätswerkzeug aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl. Das Werkzeug erfüllt alle technischen Anforderungen bei hoher Verschleißfestigkeit und langer Lebensdauer. Bei Montage und Demontage von Schraubverbindungen vielfältig einsetzbar. Dreiseitige, spielfreie Anlage der Spannbacken für perfekte Verbindung zum Schraubelement. Extra große Schlüsselweite. Der Spannbackenabstand ist 30% - 48% größer als beim Standartschlüssel. Bessere Zugänglichkeit bei schwierigen Anwendungsbereichen durch 15° Maulstellung. Optimaler Kantenschutz verhindert Voreinstellung der Schlüsselweite. Perfektes Greifen von Sechskant-Schraubelementen. Gesamtlänge (mm): 300 Schlüsselweite (mm): 53
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, ROLLGABELSCHLÜSSEL, T-REX, 4.03E+12, 27254-20, TREX, KRAFTOOL, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.