Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, 179NXXL-7, H1020xB1133xT518mm, Hazet-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1553731
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXXL-7
EAN/GTIN:
     4000896214624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
Anwendung: Effiziente · mobile Organisation von Werkzeug Werkzeug- · Material- und Montagewagen 5 flache und 2 hohe Schubladen Arbeitsflächen Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule Edelstahl-Arbeitsfläche Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen Korpus / Fahrgriff Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz Optimierter · nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit Fahrgriff Edelstahl gebürstet Verriegelungs-Konzept Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums 2-stufige VerriegelungZentralverriegelung · abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko Schubladen-Konzept Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums Schubladenfronten für optimiertes Handling Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung Hochleistungs-Fahrwerk Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager · einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rollen verhindern Wegrollen · gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen · z.B. auf schrägen Flächen Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg Traglast hohe Schublade: 40 kg Farbe: HAZET blau Made in Germany Abmessungen / Länge: 1133 mm x 518 mm x 1020 mm Netto-Gewicht (kg): 145 kg Schubladen · flach: 5× 81 x 870 x 398 mm Schubladen · hoch: 2× 166 x 870 x 398 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 5/3+ Arbeitsfläche: Edelstahl Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 40kg · Rad-Ø: 125mm · Anzahl Fachböden: 7 · Abmessungen / Länge: 1133 x 518 x 1020mm · Anzahl Bockrollen: 2 · Anzahl flache Schubladen: 5 · Anzahl hohe Schubladen: 2 · Anzahl Lenkrollen: 2 · Anzahl Rollen mit Bremse: 2 · Arbeitsfläche: Edelstahl · Durchmesser Lenkrollen: 125mm · Ersatzteil: 179N-019, 179N-04, 179N-05K, 179N-08A, 179N-093, 179N-093A, 179N-093B, 179N-094, 179N-094A, 179N-094B, 179N-094B-NEUTRAL, 179NX-05G, 179NX-05R, 179NX-06, 179NXL-07/2, 179NXXL-01, 179NXXL-05, 179NXXL-050, 179NXXL-051, 179NXXL-091, 179NW-011A, 179NW-09A, 179ESD-011, 179ESD-09, 179ESD/4 · Gesamttragkraft (dynamisch): 750kg · Länge x Breite x Höhe: 1133 x 518 x 1020mm · Schublade Abmessung: 870 x 398mm · Schublade Ausführung: 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln · Schublade Auszug %: 100% · Schublade Breite: 870mm · Schublade Führung: Mit kugelgelagerten Teleskopschienen · Schublade Höhe (flach): 81mm · Schublade Höhe (hoch): 166mm · Schublade Komfortmerkmal: Selbsteinzug · Schublade Tiefe: 398mm · Schublade Verriegelung: Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko · Schublade Verschluss: Mit 2 Knickschlüsseln · Schubladen gesamt: 7 · Schubladen, flach: 5× 81 x 870 x 398 mm · Schubladen, hoch: 2× 166 x 870 x 398 mm · Schubladengröße für Ordnungssystem: 5/3+ · Werkstattwagen Rammschutz: Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken · Zubehör: 112/11, 161N-3D/2, 161T-179NXXL/6, 161T-179NXXL/6H, 161T-395X60/5, 161T-395X120/5, 179-35, 179N-21, 179N-33, 179N-33, 179N-35, 179N-40, 179N-42, 179N-45, 179N-50, 179N-51, 179N-510, 179N-75, 179NXXL-26, 180-24, 180-34, 2175N
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
5 x 81 2 x 166
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Gesamttiefe:
1133 mm
Gewicht:
145 kg
Gesamthöhe:
1020 mm
Gesamtbreite:
518 mm
Marke:
HAZET
Gehäuse:
HAZET blau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Wagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.338,25*
€ 1.410,51*
Lager 4757
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.326,34*
€ 1.410,72*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.339,65*
€ 1.412,51*
15 Tage
20
€ 89,00*
ab € 1.335,69*
€ 1.412,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.381,78*
€ 1.456,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,72*
€ 1.678,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,14*
€ 1.667,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,39*
€ 1.626,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,15*
€ 1.600,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,34*
€ 1.578,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.