Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wkz.wagen B959xT518xH1020mm 8 Schubl.Sta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wkz.wagen B959xT518xH1020mm 8 Schubl.Sta
Wkz.wagen B959xT518xH1020mm 8 Schubl.Sta
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1553730
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NXL-8
EAN/GTIN:
     4000896215218
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche aus Edelstahl · in Arbeitsplatte integrierte Schnittstellen für Zubehör · nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz · seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit · 2-stufige Verriegelung · Zentralverriegelung und gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko · 40 kg Traglast pro Schublade · Gesamttragkraft statisch 1000 kg · 2 Lenkrollen mit Doppelstopp · Ausführung:7 x Schubladen klein B.696x T.398x H.77mm und 1 Schublade groß B.696x T.398x H.162mm
Weitere Informationen:
Schubladenanzahl:
8
Außentiefe:
518 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
1020 mm
Außenbreite:
959 mm
Marke:
HAZET
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Rollende Werkstatt, 4000871192
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 89,00*
ab € 1.269,69*
€ 1.346,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,46*
€ 1.349,71*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.302,35*
€ 1.376,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.366,10*
€ 1.437,25*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,66*
€ 1.602,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.602,60*
€ 1.907,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.556,57*
€ 1.852,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,64*
€ 1.760,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,69*
€ 1.703,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.386,10*
€ 1.649,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,66*
€ 1.641,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.