Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wkz.wagen B785xT518xH1020mm 540kg 8 Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wkz.wagen B785xT518xH1020mm 540kg 8 Schu
Wkz.wagen B785xT518xH1020mm 540kg 8 Schu
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1553724
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179N-8
EAN/GTIN:
     4000896214587
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen hazet
werkstattwagen
extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion · Kantenschutz an allen vier Ecken · seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit · 2-stufige Verriegelung für erhöhte Sicherheit · Zentralverriegelung · Selbsteinzug der Schubladen · gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko · 25 kg Traglast pro Schublade · Gesamttragkraft statisch 540 kg · 2 Lenkrollen mit Doppelstopp · mit Kunststoff-Arbeitsfläche · Fahrgriff Metall · Ausführung:7 x Schubladen klein B.522 x T.398 x H.77 mm1 x Schublade groß B.522 x T.398 x H.162 mm
Weitere Informationen:
Schubladenanzahl:
8
Tragfähigkeit pro Schublade:
25 kg
Außentiefe:
518 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
1020 mm
Außenbreite:
785 mm
Tragfähigkeit statisch:
540 kg
Marke:
HAZET
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Rollende Werkstatt, 4000871189
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 89,00*
ab € 901,08*
€ 951,63*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 917,67*
€ 1.008,68*
2 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 965,52*
€ 1.015,85*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 966,09*
€ 1.020,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 993,57*
€ 1.044,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,68*
€ 1.200,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,66*
€ 1.177,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,55*
€ 1.140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,60*
€ 1.113,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 925,72*
€ 1.101,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,67*
€ 1.092,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.