Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft TCT SDS-plus 370mm lang f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufnahmeschaft TCT SDS-plus 370mm lang f
Aufnahmeschaft TCT SDS-plus 370mm lang f
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1549881
Hersteller:
     Techtronic Industries
Herst.-Nr.:
     4932399967
EAN/GTIN:
     4002395366262
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
für hammerfeste Schlagbohrkronen mit M 16 x 2 Gewinde
Weitere Informationen:
Aufnahme:
SDS-plus
Ausführung:
370 mm lang
passend zu:
für Schlagbohrkronen mit M16x2 Aufnahme
Marke:
MILWAUKEE
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, Hammerbohrkrone, Hohlbohrkrone, Schlagbohrkrone, aufnahmeschaft bohrkronen sds, aufnahmeschaft bohrkronen, Adapter für Lochsägen, Lochsäge, 4689047083
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 28,33*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,01*
€ 28,56*
1 Tag
2
1
€ 8,50*
ab € 24,47*
€ 32,65*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,58*
€ 33,31*
6 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 25,42*
€ 33,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.