Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110Grad-Scharnier Sensys 8645i 110Grad -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
110Grad-Scharnier Sensys 8645i 110Grad -
110Grad-Scharnier Sensys 8645i 110Grad -
Artikel-Nr.:
     4757-1547500
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9091776
EAN/GTIN:
     4023149145407
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
• Sensys 110°-Scharnier · Ohne Dämpfung · ohne Schließautomatik · für grifflose Anwendungen (Sensys 8675) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 3 · Öffnungswinkel 110 ° · Für Türdicke 15 - 24 mm · Anschlagart einliegend · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 12.8 mm · Montage mit Spreizmuffen · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl in obsidianschwarzWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsbohrung ø 10 x 11· Bohrbild TH 52 x 5,5 mm· Durchmesser der Befestigungsbohrung Ø 10 mm· Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm· Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm· Komforteigenschaften ohne Schließautomatik· Konstruktion 90°-Konstruktion· Min. Türdicke 15mm· Scharnieroberfläche Stahl in obsidianschwarz· Schnellmontage Korpus ja· Topf-Ausführung TH 58· Topfdurchmesser 35mm· Türart Standardtür / Holztür· Türeigenschaft Auf Druck öffnend (Push to open)· Zuhaltung nein· Max. Türdicke 24mm
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfscharnier 110°, Aufschraubband, Türscharniere, #NV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,6458*
€ 3,6164*
3 Tage
436
1
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 4,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,6164*
€ 4,30352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5403*
€ 4,21296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4361*
€ 4,08896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,2558*
€ 3,8744
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6458*
€ 3,1485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 180,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.