| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547420 Herst.-Nr.: 3237052 EAN/GTIN: 4030913954400 |
| |
|
| | |
| Outdoor Neptun Weste marine L. Leichte Weste in dezenter Optik. Die wasserabweisende Weste trägt sich locker und bequem: Das Rückenteil ist etwas länger geschnitten undsitzt auch bei dynamischen Bewegungen optimal.Weitere technische Eigenschaften:· Material: 100 % Polyester· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | L | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,81* | € 21,39* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,87* | € 21,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,73* | € 21,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,83* | € 23,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,99* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|