| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547416 Herst.-Nr.: 3236068 EAN/GTIN: 4030913954363 |
| |
|
| | |
| Outdoor Neptun Weste schiefer 4XL. Leichte Weste in dezenter Optik. Die wasserabweisende Weste trägt sich locker und bequem: Das Rückenteil ist etwas länger geschnitten undsitzt auch bei dynamischen Bewegungen optimal.Weitere technische Eigenschaften:· Material: 100 % Polyester· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schiefer | Größe: | 4XL | für wen?: | Unisex | Marke: | PLANAM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,37* | € 23,25* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,36* | € 23,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,24* | € 23,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,58* | € 25,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,76* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|