| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547124 Herst.-Nr.: 6130177 EAN/GTIN: 4056705001053 |
| |
|
| | |
| außen Papier, innen Luftpolsterfolie Stärke 50 µm · reißfest · wasserabweisend · flexible Verschlussmöglichkeiten mit Selbstklebestreifen oder Flachkopfklammern Weitere Informationen: | | Breite: | 260 mm | Länge: | 360 mm | passend für: | DIN B4 | Farbe: | weiß | Ausführung: | mit Luftpolsterfolie | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, luftpolster versandtasche weiß, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche transpak, Umschläge, Versandbeutel, 9185000103 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,90* | ab € 0,23* | € 0,50* | | | | | | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,23* | € 0,50* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,53* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,41* | € 0,53* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,43* | € 0,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|