Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Papier weiß m.Luftpolsterfolie L360xB270mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Luftpolster-Versandtasche, 260 x 360 mm, weiß, DIN B4, mit Selbstklebeverschluss
Luftpolster-Versandtasche, 260 x 360 mm, weiß, DIN B4, mit Selbstklebeverschluss
Luftpolster-Versandtasche, 260x360mm, Innenmaß B4, 290x370mm, Außenmaß
Luftpolster-Versandtasche, 260x360mm, Innenmaß B4, 290x370mm, Außenmaß
Artikel-Nr.:
     1498-9185000103
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6130127
EAN/GTIN:
     4056705301276
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
außen Papier, innen Luftpolsterfolie Stärke 50 µm · reißfest · wasserabweisend · flexible Verschlussmöglichkeiten mit Selbstklebestreifen oder Flachkopfklammern
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Länge:
360 mm
passend für:
DIN B4
Farbe:
weiß
Ausführung:
mit Luftpolsterfolie
Material:
Papier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4100
100
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,49*
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,49*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,53*
Lager 1498
unbekannt
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,41*
€ 0,53*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,53*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.