Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.100mm 8Längs-/22Que


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwandset Front-H.100mm 8Längs-/22Que
Trennwandset Front-H.100mm 8Längs-/22Que
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1546666
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56319000
EAN/GTIN:
     7630022305475
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Längs-/22 Quertrennwände
Fronthöhe:
100 mm
für Schrankbreite:
1205 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen, 9140429340
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,15*
€ 111,38*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,21*
€ 111,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 120,54*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 102,37*
€ 129,28*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,95*
€ 137,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.