| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546327 Herst.-Nr.: F333 EAN/GTIN: 4025897900451 |
| |
|
| | |
| hülsenlos · zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen · vertikal und horizontal einsetzbar · verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38 - 0,60 mm Weitere Informationen: | | für Bandbreite: | 13, 16 und 19 mm | Verschlussart: | hülsenlos | Ausführung: | zum Spannen und Verschließen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,08* | € 440,31* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,61* | € 489,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,95* | € 519,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 428,70* | € 521,65* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 534,43* | € 604,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|