| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1546002 Herst.-Nr.: 902309 EAN/GTIN: 4014641062064 |
| |
|
| | |
| Längs- und Quertrennwände aus verzinktem Stahlblech Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5 Längs-/ 18 Quertrennwände | Fronthöhe: | 90 - 150 mm | für Schrankbreite: | 910 mm | Material: | Stahlblech | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, anke hängeschublade, schubladenschrank einlagen, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen, 9140427421 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,78* | € 88,90* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,48* | € 89,00* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,33* | € 89,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,46* | € 89,77* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,69* | € 111,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|