Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte silber EV 1 f.CloseMotion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte silber EV 1 f.CloseMotion
Adapterplatte silber EV 1 f.CloseMotion
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1545629
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCA250-----EV1-
EAN/GTIN:
     4042203659995
Suchbegriffe:
Montageplatten
Befestigungsplatte
3000255662
für Gleitschiene CloseMotion · Platten dienen dem Höhenausgleich, die Visionen 5 und 15 mm haben Bohrbilder passend zu Geze / Dorma · Länge 528 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber EV 1
Modell:
DCA250
Tiefe:
5 mm
passend für:
CloseMotion
Marke:
ASSA ABLOY
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 27,19*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,41*
€ 27,32*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 27,34*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,56*
€ 27,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,23*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA230-----35--
ab € 6,33*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA240-----35--
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.