| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255662 Herst.-Nr.: DCA250-----EV1- EAN/GTIN: 4042203659995 |
| |
|
| | |
| für Gleitschiene CloseMotion · Platten dienen dem Höhenausgleich, die Visionen 5 und 15 mm haben Bohrbilder passend zu Geze / Dorma · Länge 528 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | silber EV 1 | Modell: | DCA250 | Tiefe: | 5 mm | passend für: | CloseMotion | Marke: | ASSA ABLOY |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,80* | € 27,22* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,45* | € 27,35* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,47* | € 27,38* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,63* | € 27,66* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,38* | € 28,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|