Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte VA f.CloseMotion 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte VA f.CloseMotion 2mm
Adapterplatte VA f.CloseMotion 2mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1545627
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCA230-----35--
EAN/GTIN:
     4042203660014
Suchbegriffe:
Montageplatten
Befestigungsplatte
3000255660
für Gleitschiene CloseMotion · Platten dienen dem Höhenausgleich, die Visionen 5 und 15 mm haben Bohrbilder passend zu Geze / Dorma · Länge 528 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Modell:
DCA230
Tiefe:
2 mm
passend für:
CloseMotion
Marke:
ASSA ABLOY
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,52*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 9,56*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,84*
€ 9,58*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 9,68*
1 Tag
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA250-----EV1-
ab € 18,79*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA240-----35--
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.