Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte VA f.CloseMotion 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000255660
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCA230-----35--
EAN/GTIN:
     4042203660014
Suchbegriffe:
Befestigungsplatte
Montageplatten
für Gleitschiene CloseMotion · Platten dienen dem Höhenausgleich, die Visionen 5 und 15 mm haben Bohrbilder passend zu Geze / Dorma · Länge 528 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Modell:
DCA230
Tiefe:
2 mm
passend für:
CloseMotion
Marke:
ASSA ABLOY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 9,68*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 9,72*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,83*
€ 9,74*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 9,84*
1 Tag
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA250-----EV1-
ab € 18,80*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCA240-----35--
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.