Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 810U-55, Schlitz 1x5,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, 810U-55, Schlitz 1x5,5m
Schraubendreher, 810U-55, Schlitz 1x5,5m
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1545129
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810U-55
EAN/GTIN:
     4000896200511
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Oberfläche: Klinge mattverchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: ? 1 x 5.5 mm Abmessungen / Länge: 200 mm Länge l1: 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Schlitz Profil· Antriebs-Sechskant s mm: 8· Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Griff:
3-Komponenten-Griff
Marke:
HAZET
Ausführung:
Rundklinge
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher, schlitzschraubendreher ph2x100, Schraubwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, 8000465607
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,10*
€ 13,08*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 14,19*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,40*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 14,90*
1
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.