Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 810-55, Schlitz 1x5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, 810-55, Schlitz 1x5,5mm
Schraubendreher, 810-55, Schlitz 1x5,5mm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1545117
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     810-55
EAN/GTIN:
     4000896205141
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Aufhängeloch im Griff Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung Oberfläche: Klinge mattverchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: ? 1 x 5.5 mm Abmessungen / Länge: 230 mm Länge l1: 125 mmWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb: Schlitz Profil· Grifflänge: 105mm· Klingendurchmesser [mm]: 5mm· Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Griff:
3-Komponenten-Griff
Marke:
HAZET
Ausführung:
Rundklinge
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, 8000465595
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,03*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,64*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.