Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Abschneidewerkzeug 798-7, Höh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spann- und Abschneidewerkzeug 798-7, Höh
Spann- und Abschneidewerkzeug 798-7, Höh
Artikel-Nr.:
     4757-1545107
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     798-7
EAN/GTIN:
     4000896083206
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
Anwendung: Selbstspannende Federband- und Raumsparschellen Für selbstspannende Federband- und Raumsparschellen Spannbereich 8 – 52 mm ? Betätigung der Schlauchschelle auf engstem Raum Sechskant-Antrieb Schlüsselweite 6 mm Schnelles Arbeiten in Verbindung mit Umschaltknarre 863 P · biegsamen Verlängerungen 870 bzw. 870-2 (optional) und Steckschlüsseleinsatz 850-6 alternativ mit Schlitz-Schraubendreher (802 oder 803) oder flexiblem Steckschlüssel 426-6 Oberfläche: verzinkt Made In Germany Spannbereich min-max: 8?–?52 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: MOTOR - Kühlsystem/Schlauchverbindungen· Oberfläche: verzinkt· Spannbereich rund max: 52mm· Spannbereich rund min: 8mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, schlauchklemmenzange hazet, schlauchklemmenzange, Abschneidewerkzeuge, Spanner, Schlauchkürzer, #NV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,92*
€ 47,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 35,95*
€ 47,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,29*
€ 47,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,47*
€ 50,89*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,08*
€ 53,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.