Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengarnitur Singapore M172/15K-2/15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosettengarnitur Singapore M172/15K-2/15
Rosettengarnitur Singapore M172/15K-2/15
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1500250
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2633258
EAN/GTIN:
     4012789113044
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen:Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1127,42 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F56 Silber Antiqua
Lochung:
SK/OL
Farb-Nr.:
F56
für Türstärke:
37-41 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
Singapore M172/15K-2/15KS-2
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur messing wc, griff-rosettengarnitur wc, rosetten drückergarnitur, Drückergarnitur, Wechselgarnitur, Zimmertürgarnitur, Türbeschlag, Rosettengarnituren, Zimmertürbeschlag, 8000349245
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.