Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Athinai M156/343 VK8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschildgarnitur Athinai M156/343 VK8m
Langschildgarnitur Athinai M156/343 VK8m
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1499854
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2803780
EAN/GTIN:
     4012789203318
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:DIN EN 1906: 37-0140U · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1137,44 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F49-R/F98-R verchr/matt verchr. Resista®
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Farb-Nr.:
F49-R/F98-R
für Türstärke:
37-47 mm
Typ:
Langschild
Marke:
HOPPE
Modell:
Athinai M156/343
Vierkant:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.