| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1499382 Herst.-Nr.: 3575547 EAN/GTIN: 4012789598742 |
| |
|
| | |
| HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 565,09 g Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F9 Aluminium Stahl | Lochung: | PZ | Farb-Nr.: | F9 | für Türstärke: | 37-42 mm | Vierkant: | 8 mm | Marke: | HOPPE | Modell: | Dallas 1643/52KV/52KVS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe rosettengarnitur alu, rosetten drückergarnitur, rosettengarnitur hoppe, Zimmertürbeschlag, Wechselgarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürgarnitur, Drückergarnitur, 8000348999 |
| | |
| |