Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Marseille 58/353K/113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschildgarnitur Marseille 58/353K/113
Kurzschildgarnitur Marseille 58/353K/113
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498504
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2569778
EAN/GTIN:
     4012789073409
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:DIN EN 1906: 37-0140U · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm· Typ: Kurzschild
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F1 Alu silberfarben
Lochung:
PZ
Farbe:
F1
Marke:
HOPPE
Modell:
Marseille 58/353K/1138
für Türstärke:
35-45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.