Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff NY 0810SV/U10 Alu.F9/stahlf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff NY 0810SV/U10 Alu.F9/stahlf
Fenstergriff NY 0810SV/U10 Alu.F9/stahlf
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498331
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3285671
EAN/GTIN:
     4012789517996
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige VerriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 13mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9 / stahlfarbig
Stiftvorstand:
35 mm
Farb-Nr.:
F9
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
selbstsperrend
Rastung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Fensterolive, Fenstergriffe, Fensterbeschlag, Olive, 3000203687
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
43
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,25*
3 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 5,79*
€ 8,30*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 8,69*
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,26*
1 Tag
43
1
€ 7,99*
ab € 6,62*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3285689
ab € 4,67*
Ähnlich
Hoppe
3285700
ab € 4,66*
Ähnlich
Hoppe
3285718
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.