Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Paris 138/353KH VK 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschildgarnitur Paris 138/353KH VK 8m
Kurzschildgarnitur Paris 138/353KH VK 8m
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498245
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10725195
EAN/GTIN:
     4012789533125
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen) · Objekt-GarniturSertos® · wartungsfreie GleitlagerWeitere technische Eigenschaften:· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm· Typ: Kurzschild
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 Alu silberfarben
Lochung:
PZ
Farbe:
F1
Marke:
HOPPE
Modell:
Paris 138/353KH
für Türstärke:
40-45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, schutzbeschlag alu, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag, 8000349655
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.