Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzgarnitur Paris FS-E138/353KH VK9mm PZ72 F69-S SecuSan® HOPPE


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1498221
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722832
EAN/GTIN:
     4012789520453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Antipanik-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: geprüft nach DIN 18273 und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179 Lagerung: Türgriffe fest/drehbar · Rückholfedern · HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos ® · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift Unterkonstruktion: Stahl · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · Gewindeschrauben M5 · Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Garnitur für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 (Wechselgrt. und Antipanik-Drückergrt. mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179) und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) / HOPPE-Antipanikvollstift (Antipanik-Drückergrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 · DIN links/rechts verwendbar · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · für Türstärke von 40-65 mm Weitere technische Eigenschaften: · Vierkant: 9mm · Befestigung: durchgehende Verschraubung · Lochungsabstand: 72mm · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Feuerschutz-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) · SecuSan®: ja · Sertos®: ja · Werkstoff: Edelstahl · Werkstoff Unterteil: Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
FS
Oberfläche:
F69-S Edelstahl matt - SecuSan®
für Türstärke:
40-65 mm
Lochung:
PZ
Stift:
Antipanikstift
Typ:
Kurzschild
Marke:
HOPPE
Farb-Nr.:
F69-S Edelstahl matt SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet
Modell:
Paris FS-E138/353KH
Entfernung:
72 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag, Türdrückerpaare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,39*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 113,74*
€ 135,35
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 113,02*
€ 134,49
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 108,32*
€ 128,90
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 107,67*
€ 128,13
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 89,39*
€ 106,37
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.