Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Stockholm 1140/273P V


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Langschildgarnitur Stockholm 1140/273P V
Langschildgarnitur Stockholm 1140/273P V
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1497564
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2785833
EAN/GTIN:
     4012789191752
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 620,7 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F9 Aluminium Stahl
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Farb-Nr.:
F9
für Türstärke:
35-45 mm
Typ:
Langschild
Marke:
HOPPE
Modell:
Stockholm 1140/273P
Vierkant:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe langschild alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Drückergarnituren, Langschild-Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Wechselgarnituren, 8000348351
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 24,39*
1 Tag
17
€ 9,50*
ab € 17,49*
€ 24,52*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,39*
€ 29,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 23,21*
€ 27,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,61*
€ 25,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,40*
€ 24,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,04*
€ 22,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,69*
€ 18,67
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.