Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Wien M123/221I VK8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschildgarnitur Wien M123/221I VK8mm
Langschildgarnitur Wien M123/221I VK8mm
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1497061
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3039672
EAN/GTIN:
     4012789348682
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:DIN EN 1906: 37-0140U · Objekt-GarniturHOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1001,35 g
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F73 Messing brüniert
Lochung:
BB
Entfernung:
72 mm
Farb-Nr.:
F73
für Türstärke:
30-61 mm
Typ:
Langschild
Marke:
HOPPE
Modell:
Wien M123/221I
Vierkant:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.