Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 8 Federstahl 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1495122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270010080000
EAN/GTIN:
     4043952051955
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.001 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10300
1000
€ 4,30*
ab € 0,00794*
€ 0,01186*
1 Tag
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,00895*
€ 0,01256*
6 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00874*
€ 0,01284*
Lager 4757
12600
1000
€ 5,49*
ab € 0,0118*
€ 0,0165*
3 Tage
14000
6000
Frei Haus
ab € 0,0112*
€ 0,0177*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.