Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 8 DIN 127 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 8 DIN 127 Federstahl
Federring A 8 DIN 127 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345774
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270010080000
EAN/GTIN:
     4043952051955
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
Federring DIN 127 A 8 Federstahl 1000 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.001· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270010080000
Werksnummer:
8000154744
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 8
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,00798*
€ 0,01178*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00807*
€ 0,01245*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,00968*
€ 0,01353*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0143*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0109*
€ 0,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01353*
€ 0,0161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01326*
€ 0,01578
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01221*
€ 0,01453
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01168*
€ 0,0139
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00968*
€ 0,01152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.