Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Outdoor Turbo Nr.3691 Gr.6XL schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste Outdoor Turbo Nr.3691 Gr.6XL schwa
Weste Outdoor Turbo Nr.3691 Gr.6XL schwa
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1491524
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3691076
EAN/GTIN:
     4030913948690
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
Turbo Weste schwarz 6XL. Viele Taschen in jeder Größe. Mit der Weste bleibt Ihr Körper auch bei kalten Temperaturen warm. Die zehn Taschen in unterschiedlichen Größen bieten Platz für Werkzeuge · Stifte und andere Arbeitsutensilien.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 160g/m²· Material: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
6XL
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,81*
€ 43,40*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,07*
€ 44,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,67*
€ 44,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,76*
€ 45,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,67*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 16,06*
Ähnlich
Planam
3691064
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
3691068
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
3691052
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3691048
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
3691044
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3691056
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3691060
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3691072
ab € 32,01*
Ähnlich
Planam
3691080
ab € 32,04*
Ähnlich
Planam
3691084
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.