Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Plaline Nr.2585 Gr.L grün/sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterweste Plaline Nr.2585 Gr.L grün/sc
Winterweste Plaline Nr.2585 Gr.L grün/sc
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479074
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2585052
EAN/GTIN:
     4030913906560
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Plaline Winterweste grün/schwarz L. Wärmt die Körpermitte. Wer sich im Winter viel bewegen muss · benötigt genügend Bewegungsspielraum und gleichzeitig Wärme. Die Plaline Winter Weste bietet beides und ist der ideale Partner für Arbeiten an der frischen Luft.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 215g/m²· Ärmellänge: ohne Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066429· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
L
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,02*
€ 41,41*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,92*
€ 41,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,32*
€ 41,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,09*
€ 45,32*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,00*
€ 46,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 30,00*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 29,84*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 29,95*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 29,84*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 29,91*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
2585044
ab € 30,08*
Ähnlich
Planam
2585048
ab € 30,07*
Ähnlich
Planam
2585056
ab € 30,13*
Ähnlich
Planam
2585060
ab € 29,87*
Ähnlich
Planam
2585064
ab € 33,00*
Ähnlich
Planam
2585068
ab € 32,91*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.