Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Plaline Nr.2582 Gr.S marine/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterweste Plaline Nr.2582 Gr.S marine/
Winterweste Plaline Nr.2582 Gr.S marine/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2582044
EAN/GTIN:
     4030913906300
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Plaline Winterweste marine/zink S. Wärmt die Körpermitte. Wer sich im Winter viel bewegen muss · benötigt genügend Bewegungsspielraum und gleichzeitig Wärme. Die Plaline Winter Weste bietet beides und ist der ideale Partner für Arbeiten an der frischen Luft.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 215g/m²· Ärmellänge: ohne Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066429· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/zink
Größe:
S
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,88*
€ 41,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,45*
€ 41,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 41,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,38*
€ 44,95*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,25*
€ 45,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 29,83*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 29,98*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 29,94*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 29,93*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 29,90*
Ähnlich
Planam
2582048
ab € 29,79*
Ähnlich
Planam
2582052
ab € 30,00*
Ähnlich
Planam
2582056
ab € 29,96*
Ähnlich
Planam
2582060
ab € 30,02*
Ähnlich
Planam
2582064
ab € 32,98*
Ähnlich
Planam
2582068
ab € 32,77*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 30,06*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 29,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.