Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.12 1076 Bronze 7615 rd.PZ DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosettengrt.12 1076 Bronze 7615 rd.PZ DI
Rosettengrt.12 1076 Bronze 7615 rd.PZ DI
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1468856
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 12 1076 01310 7615
EAN/GTIN:
     4015354607955
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
ASL® –Standardlagerung EN 1906 Klasse 4 zertifiziert · das Drücker-Modell 1076, ist auch als Frankfurter Modell bekannt · vorgerichtet für Türstärken von 39 - 58 mm · Vierkant 8mm · Rundrosette mit Stütznocken und Hochhaltefeder · DIN links/rechts verwendbar · inkl. Befestigungsmaterial für durchgehende Verschraubung · Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829Weitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: ASL®-Technik· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Bronze
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
hell patiniert
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
7615
für Türstärke:
39-58 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
7 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,47*
€ 231,07*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 189,0058*
€ 232,1358*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.