| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1462822 Herst.-Nr.: 104490 EAN/GTIN: 4046675378057 |
| |
|
| | |
| Bodenhalterung mit Zentrierkeil · Aluminium-Hülse mit Kunststoffzentrierkeil · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm Weitere Informationen: | | für Fahnenmast-Ø: | 90 mm | Ausführung: | mit Zentrierkeil | Material: | Aluminium | Marke: | CRONENBERG OH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterungen für Fahnenmasten, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmaste, Bodenhalterung, 9193490342 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,98* | € 85,74* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,79* | € 86,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,21* | € 95,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,09* | € 98,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,28* | € 105,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|