| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-198665-YY Herst.-Nr.: 104490 EAN/GTIN: 4046675378057 |
| |
|
| | |
| Bodenhalterung Z für Fahnenmast Ø 90 mm Die Bodenhalterung Z hilf Ihnen, einen Mast einfach und sicher im Boden zu montieren. Dank des Zentrierkeils aus Kunststoff wird die Bewegung des Mastes abgefedert. Wählen Sie die passende Halterung für Ihren Fahnenmast. Bodenhülse mit Zentrierkeil zur Abfederung der Mastbewegung Konische Mastfußaufnahme Sicherungsschraube gegen das Verschieben des Zentrierkeils in der Bodenhülse Material = Aluminium Eigengewicht = 4 kg Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 4 kg | Material: | Aluminium | HEIGHT GRO: | 130.00 mm | WIDTH GRO: | 130.00 mm | DEPTH GRO: | 700.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,98* | € 85,74* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,79* | € 86,12* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 74,21* | € 95,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,09* | € 98,92* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,28* | € 105,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|