Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal enzianblau H1750xB750xT300mm B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroregal enzianblau H1750xB750xT300mm B
Büroregal enzianblau H1750xB750xT300mm B
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1462741
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA173007EU
EAN/GTIN:
     4250623704489
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
einseitig · einfache und schnelle Montage durch schraubenloses Stecksystem · erhältlich als Grund- und Anbauregal · Stützprofile pulverbeschichtet · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm · Regalversteifung mit Diagonalstreben · Böden mit AnschlagkanteWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Stahlböden, verzinkt· Einsatzort: Büro· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Kapazität Ordner DIN A4:
45
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
60 kg
Bauart:
einseitig
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, vom hofe steckregal anbau, aktenregal, aktenregal anbau, Büroregal, Komplettregal, Steckregale, Regal, Büroregale, Komplettregale, 9104483801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,41*
€ 156,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.