Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900x
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900x
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1462318
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF060001
EAN/GTIN:
     5060087950105
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Hammerschlag-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
Hammerschlagoptik
Farbe:
grau
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Fußbodenbelag, 9149455261
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 17,50*
€ 23,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,95*
€ 28,59*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,88*
€ 28,63*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,09*
€ 28,91*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,69*
€ 41,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.