Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B.1200m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B.1200m
Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B.1200m
Artikel-Nr.:
     4757-1462305
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR020003CKEU
EAN/GTIN:
     5013745002449
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
qualitativ hochwertige ESD-Tischmatte aus PVC mit Leitschicht in Hammerschlagoptik · verschleißfest und elastisch · Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +71 °C · geeignet für trockene Innenbereiche · optimale Ableitung durch Erdung über 10 mm Druckknopf und optionales Zubehör · Mattenstärke 2,4 mm · entspricht den Anforderungen nach IEC61340-5-1 · Ableitwiderstand 1x107 Ohm bis 1x109 Ohm · Belag für Arbeitstische in der Elektroindustrie, in der ESD-Schutz erforderlich ist · Erdungsstecker, Erdungskabel, Spiralkabel und Handgelenkband inklusive
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
Zuschnitt
Material:
PVC (ESD)
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, esd matte tisch blau, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Fußbodenbelag, 9149455295
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 137,24*
€ 166,40*
14 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,50*
ab € 143,29*
€ 166,48*
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 144,11*
€ 167,19*
20 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 146,42*
€ 169,73*
10 Tage
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 189,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 166,40*
€ 198,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 155,19*
€ 184,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 150,94*
€ 179,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 147,01*
€ 174,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 145,49*
€ 173,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 137,24*
€ 163,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
HR020004KEU
ab € 104,46*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060003CKEU
ab € 137,46*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060004KEU
ab € 141,85*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020001KEU
ab € 152,49*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060001KEU
ab € 159,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.