Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B.1200mm blau PVC (ESD) COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179149455295
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR020003CKEU
EAN/GTIN:
     5013745002449
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
qualitativ hochwertige ESD-Tischmatte aus PVC mit Leitschicht in Hammerschlagoptik · verschleißfest und elastisch · Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +71 °C · geeignet für trockene Innenbereiche · optimale Ableitung durch Erdung über 10 mm Druckknopf und optionales Zubehör · Mattenstärke 2,4 mm · entspricht den Anforderungen nach IEC61340-5-1 · Ableitwiderstand 1x107 Ohm bis 1x109 Ohm · Belag für Arbeitstische in der Elektroindustrie, in der ESD-Schutz erforderlich ist · Erdungsstecker, Erdungskabel, Spiralkabel und Handgelenkband inklusive
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, esd matte tisch blau, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 137,24*
€ 166,40*
14 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,50*
ab € 143,29*
€ 166,48*
Lager 2478
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 144,11*
€ 167,19*
20 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 146,42*
€ 169,73*
10 Tage
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 189,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 167,19*
€ 198,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 157,31*
€ 187,20
pro Meter
ab 3 Meter
€ 157,30*
€ 187,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 154,69*
€ 184,08
pro Meter
ab 9 Meter
€ 154,68*
€ 184,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 152,11*
€ 181,01
pro Meter
ab 30 Meter
€ 152,10*
€ 181,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 144,11*
€ 171,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
HR020004KEU
ab € 104,46*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060003CKEU
ab € 137,46*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060004KEU
ab € 141,85*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020001KEU
ab € 152,49*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060001KEU
ab € 159,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.