Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Jogginghose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Jogginghose
HAKRO Jogginghose
Artikel-Nr.:
     4757-1461650
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     780001003
EAN/GTIN:
     4045981130953
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
Sportlich leger geschnittene Jogginghose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, seitlichen Einschubtaschen, Beinabschluss mit elastischen Bündchen mit LYCRA®-Anteil. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit-meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-3XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,41*
€ 44,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,76*
€ 44,59*
5 Tage
34
€ 5,90*
ab € 36,07*
€ 47,73*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,27*
€ 48,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,99*
€ 50,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0780001008
ab € 33,51*
Ähnlich
Hakro
0780001009
ab € 37,05*
Ähnlich
Hakro
0780001006
ab € 33,45*
Ähnlich
Hakro
0780001005
ab € 33,41*
Ähnlich
Hakro
0780001004
ab € 33,43*
Ähnlich
Hakro
0780001007
ab € 33,54*
Ähnlich
Hakro
0780005008
ab € 33,38*
Ähnlich
Hakro
0780005009
ab € 36,97*
Ähnlich
Hakro
0780005006
ab € 33,48*
Ähnlich
Hakro
0780005005
ab € 33,42*
Ähnlich
Hakro
0780005004
ab € 33,61*
Ähnlich
Hakro
0780005007
ab € 33,58*
Ähnlich
Hakro
0780005003
ab € 33,67*
Ähnlich
Hakro
0780015008
ab € 33,39*
Ähnlich
Hakro
0780015009
ab € 36,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.