Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Sweatblazer Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Damen Sweatblazer Premium
HAKRO Damen Sweatblazer Premium
Artikel-Nr.:
     4757-1461522
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     260005004
EAN/GTIN:
     4045981077456
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Modisch geschnittener 3-Knopf-Sweatblazer für Damen, mit formgebenden Längsnähten für eine perfekte Passform, Paspeltaschen, Rückenteil mit verdecktem Schlitz, Ärmeln mit Passformabnähern auf Ellbogenhöhe, Teilungsnaht und geschlossener Manschette, 4-Loch-Knöpfen mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Teilfutter aus gestreiftem Gewebe im Rücken, nicht angerauter Innenseite (French­Terry) und Metallkettchen als Aufhänger an der Krageninnenseite. Hergestellt aus pflegeleiter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: professionelle Reinigung • Größen: XS-3XL
Weitere Suchbegriffe: damen blazer schwarz, blazer damen, blazer schwarz, Business, ModelCode, 260, #NV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,29*
€ 73,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,66*
€ 77,65*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 78,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 83,14*
4 Tage
15
€ 5,90*
ab € 67,15*
€ 86,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0260005008
ab € 55,68*
Ähnlich
Hakro
0260005009
ab € 61,22*
Ähnlich
Hakro
0260005006
ab € 55,80*
Ähnlich
Hakro
0260005005
ab € 55,71*
Ähnlich
Hakro
0260005007
ab € 55,67*
Ähnlich
Hakro
0260005003
ab € 55,43*
Ähnlich
Hakro
0260034008
ab € 55,56*
Ähnlich
Hakro
0260034009
ab € 61,40*
Ähnlich
Hakro
0260034006
ab € 55,77*
Ähnlich
Hakro
0260034005
ab € 55,74*
Ähnlich
Hakro
0260034004
ab € 55,97*
Ähnlich
Hakro
0260034007
ab € 55,96*
Ähnlich
Hakro
0260034003
ab € 55,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.