| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1460495 Herst.-Nr.: 41025 EAN/GTIN: 4260015710684 |
| |
|
| | |
| Mit Anschlag-Verbindungsmittel · Seillänge 15m · EN 363 · bestehend aus: 1x Auffanggurt MAS 30 (10030) · 1x Auffanggerät MAS SK12-15m (31815) · 1x Kernmantelseil · 1x Anschlagband B2 - 2 m (660002) · 1x Gerätekoffer (51215)Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: nicht an scharfen Kanten verwenden· Material: Stahlblech· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | Seil 15m, Gurt MAS 30, Auffanggerät MAS SK12, Anschlagband | Marke: | MAS | Ausführung: | bestehend aus Auffanggurt MAS 30 (10030), Auffanggerät MAS SK12-15m (31805), Anschlagband 2m (660002), Koffer (51215) | Norm: | EN 363 | zulässiges Höchstgewicht: | 136 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absturzsicherung Glasreinigung, Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsleine 15m, sicherheitsleine, absturzsicherungsset mas, Sicherheitskoffer, Absturzsicherung, PSA gegen Absturz, 8000029436 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 149,60* | € 182,35* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,30* | € 202,13* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,08* | € 203,13* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,05* | € 237,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 208,6117* | € 249,4217* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 156,30* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|