| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1460461 Herst.-Nr.: 52527 EAN/GTIN: 4260015712534 |
| |
|
| | |
| Karabinerhaken MAS 52-TR · Aluminium · 22 kN · Trilock-Verschluß · Öffnungsweite: 19 mm · EN 362 · Klasse TWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium· prüfpflichtig: ja· Norm: EN 362 KL. T· Größe: 133 x 73 mm Weitere Informationen: | | Öffnungsweite: | 19 mm | Länge ca.: | 133 mm | Breite ca.: | 73 mm | Marke: | MAS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karabiner mas, karabiner, EN362 Kl. B, Verbindungsmittel, Bergsteigerhaken, PSA gegen Absturz, Verbindungselement, 8000029473 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,97* | € 15,56* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,47* | € 17,19* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,38* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|